Panduit - Rouleau protège arête adhésif plein;ép. 2,5-3,7mm;PE Noir UV;long.30,5m;Cdt.1 - GES144F-A-C0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 5.6 mm
largeur - 5.4 mm
longueur - 30480 mm
couleur - noir
adapté à - universel
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Protège-arrêtes
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983627080
Réf. Sonepar
00156062708
Réf. Fournisseur
GES144F-A-C0
Marque
Panduit
hauteur:
5.6 mm
largeur:
5.4 mm
longueur:
30480 mm
couleur:
noir
adapté à:
universel
sans halogène:
Non
type de construction:
bande de protection
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
Rouleau protège arête adhésif plein;ép. 2,5-3,7mm;PE Noir UV;long.30,5m;Cdt.1
Les Atouts de l'article:
Bague passe-fil unie avec revêtement adhésif (utiliser sur bords droits seulement), épaisseur de 0,144", polyéthylène résistant aux intempéries, noir.
Les Atouts de l'article:
Bague passe-fil unie avec revêtement adhésif (utiliser sur bords droits seulement), épaisseur de 0,144", polyéthylène résistant aux intempéries, noir.


