Panduit - Rouleau protège arête ajouré;ép. 1,6-2,5mm;PE Nat. FR;long.30,5m;Cdt.1 - GEE99FR-CY

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 4.7 mm
largeur - 4.3 mm
longueur - 30480 mm
couleur - autre
adapté à - universel
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983107568
Réf. Sonepar
00156310756
Réf. Fournisseur
GEE99FR-CY
Marque
Panduit
hauteur:
4.7 mm
largeur:
4.3 mm
longueur:
30480 mm
couleur:
autre
adapté à:
universel
sans halogène:
Non
type de construction:
bande de protection
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
Rouleau protège arête ajouré;ép. 1,6-2,5mm;PE Nat. FR;long.30,5m;Cdt.1
Les Atouts de l'article:
Bague passe-fil fendue, épaisseur 0,099", polyéthylène retardateur de flamme, naturel.
Les Atouts de l'article:
Bague passe-fil fendue, épaisseur 0,099", polyéthylène retardateur de flamme, naturel.


