Panduit - Rouleau protège arête ajouré;ép. 2,5-3,7mm;PE Nat. FR;long.30,5m;Cdt.1 - GEE144FR-CY


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 5.6 mm
largeur - 5.4 mm
longueur - 30480 mm
couleur - autre
adapté à - universel
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Protège-arrêtes
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983107582
Réf. Sonepar
00156310758
Réf. Fournisseur
GEE144FR-CY
Réf. Commerciale
Panduit
hauteur:
5.6 mm
largeur:
5.4 mm
longueur:
30480 mm
couleur:
autre
adapté à:
universel
sans halogène:
Non
type de construction:
bande de protection
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
Les Atouts de l'article:
Bague passe-fils fendue, épaisseur 0,144", polyéthylène retardateur de flamme, naturel.