Panduit - Rouleau protège arête ajouré;ép. 2,5-3,7mm;PE Nat.;long.30,5m;Cdt.1 - GEE144F-C

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 5.6 mm

  • largeur - 5.4 mm

  • longueur - 30.48 mm

  • couleur - autre

  • adapté à - universel

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983601691

Réf. Sonepar

00156060169

Réf. Fournisseur

GEE144F-C

Marque

Panduit

hauteur:

5.6 mm

largeur:

5.4 mm

longueur:

30.48 mm

couleur:

autre

adapté à:

universel

sans halogène:

Oui

type de construction:

bande de protection

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

Rouleau protège arête ajouré;ép. 2,5-3,7mm;PE Nat.;long.30,5m;Cdt.1

Les Atouts de l'article:

La bague passe-fil fendue GEE144F-C en polyéthylène protège et empêche les fils et les câbles de frotter contre les bords tranchants des parois des panneaux et des découpes. La bague fendue est recommandée pour les utilisations dans des trous de panneaux irréguliers ou ronds. Le matériel est hautement flexible. Disponible sous forme de bobine de 30,5 m pour une manipulation et une distribution faciles. En polyéthylène. Conçu pour des panneaux de 2,5 mm à 3,7 mm d'épaisseur. Coloris : naturel. 1 unité par package.