Panduit - Rouleau protège arête plein;ép. 2,5-3,7mm;PE Nat.;long.30,5m;Cdt.1 - GES144F-C


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 5.6 mm
largeur - 5.4 mm
longueur - 30480 mm
couleur - autre
adapté à - universel
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Protège-arrêtes
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983601776
Réf. Sonepar
00156060177
Réf. Fournisseur
GES144F-C
Réf. Commerciale
Panduit
hauteur:
5.6 mm
largeur:
5.4 mm
longueur:
30480 mm
couleur:
autre
adapté à:
universel
sans halogène:
Non
type de construction:
bande de protection
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
Les Atouts de l'article:
Bague passe-fil unie (utiliser sur bords droits seulement), épaisseur de 0,144", polyéthylène, naturel.