Panduit - Rouleau protège arête plein;ép. 2,5-3,7mm;PE Noir UV;long.30,5m;Cdt.1 - GES144F-C0

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Rouleau protège arête plein;ép. 2,5-3,7mm;PE Noir UV;long.30,5m;Cdt.1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 5.6 mm

  • largeur - 5.4 mm

  • longueur - 30480 mm

  • couleur - noir

  • adapté à - universel

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

0074983601783

Réf. Sonepar

00156060178

Réf. Fournisseur

GES144F-C0

Réf. Commerciale

Panduit

hauteur:

5.6 mm

largeur:

5.4 mm

longueur:

30480 mm

couleur:

noir

adapté à:

universel

sans halogène:

Non

type de construction:

bande de protection

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

Rouleau protège arête plein;ép. 2,5-3,7mm;PE Noir UV;long.30,5m;Cdt.1

Les Atouts de l'article:

Bague passe-fil unie (utiliser sur bords droits seulement), épaisseur de 0,144", polyéthylène résistant aux intempéries, noir.