Panduit - Rouleau tube PVC non rétractable;Noir;diamètre nom. 1/2 pouce;long. 152,4m;Cdt.1 - TV105-.50D20Y

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Rouleau tube PVC non rétractable;Noir;diamètre nom. 1/2 pouce;long. 152,4m;Cdt.1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 14.5 mm

  • diamètre intérieur - 13.3 mm

  • matériau - PVC

  • rayon de courbure, statique - 0 mm

  • indice de protection (IP) - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Tube PVC non-rétractable

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983452903

Réf. Sonepar

00156045290

Réf. Fournisseur

TV105-.50D20Y

Marque

Panduit

diamètre externe:

14.5 mm

diamètre intérieur:

13.3 mm

matériau:

PVC

rayon de courbure, statique:

0 mm

indice de protection (IP):

autre

sans halogène:

Non

diamètre nominal:

13.3 mm

résistance à la compression:

0 N

diamètre nominal en pouces:

1/2 pouce

matériau de l'hélice:

autre

matériau d’enrobage:

sans gaine

température d'utilisation:

-20...105 °C

résistance à la traction:

0 N

résistant aux UV:

Non

poli à l'intérieur:

Oui

poli à l'extérieur:

Oui

flexibilité:

flexible

couleur:

noir

homologation selon DIN EN 61386-23:

Non

homologation selon UR:

Oui

homologation selon N:

Non

homologation selon CSA:

Oui

Rouleau tube PVC non rétractable;Noir;diamètre nom. 1/2 pouce(12,7mm);longeur 152,4m;Cdt.1

Les Atouts de l'article:

Tubes en PVC non rétractables, diamètre intérieur 0,50" (12,7 mm), tension nominale 600, noir.