Panduit - Rouleau tube PVC non rétractable;Noir;diamètre nom. 1 AWG;long. 304,8m;Cdt.1 - TV105-1M20Y

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Rouleau tube PVC non rétractable;Noir;diamètre nom. 1 AWG;long. 304,8m;Cdt.1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 8.9 mm

  • diamètre intérieur - 7.9 mm

  • matériau - PVC

  • rayon de courbure, statique - 0 mm

  • indice de protection (IP) - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Tube PVC non-rétractable

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983452569

Réf. Sonepar

00156045256

Réf. Fournisseur

TV105-1M20Y

Marque

Panduit

diamètre externe:

8.9 mm

diamètre intérieur:

7.9 mm

matériau:

PVC

rayon de courbure, statique:

0 mm

indice de protection (IP):

autre

sans halogène:

Non

diamètre nominal:

8.8 mm

résistance à la compression:

0 N

diamètre nominal en pouces:

autre

matériau de l'hélice:

autre

matériau d’enrobage:

sans gaine

température d'utilisation:

-20...105 °C

résistance à la traction:

0 N

résistant aux UV:

Non

poli à l'intérieur:

Oui

poli à l'extérieur:

Oui

flexibilité:

flexible

couleur:

noir

homologation selon DIN EN 61386-23:

Non

homologation selon UR:

Oui

homologation selon N:

Non

homologation selon CSA:

Oui

Rouleau tube PVC non rétractable;Noir;diamètre nom. 1 AWG (8,81mm);longeur 304,8m;Cdt.1

Les Atouts de l'article:

Tubes en PVC non rétractables, 1 AWG, diamètre intérieur 0,34" (8,81 mm), tension nominale 300, noir.