Panduit - Rouleau tube PVC non rétractable;Noir;diamètre nom. 3 AWG;long. 304,8m;Cdt.1 - TV105-3M20Y

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 7.3 mm
diamètre intérieur - 6.3 mm
matériau - PVC
rayon de courbure, statique - 0 mm
indice de protection (IP) - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Tube PVC non-rétractable
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983452439
Réf. Sonepar
00156045243
Réf. Fournisseur
TV105-3M20Y
Marque
Panduit
diamètre externe:
7.3 mm
diamètre intérieur:
6.3 mm
matériau:
PVC
rayon de courbure, statique:
0 mm
indice de protection (IP):
autre
sans halogène:
Non
diamètre nominal:
6.3 mm
résistance à la compression:
0 N
diamètre nominal en pouces:
autre
matériau de l'hélice:
autre
matériau d’enrobage:
sans gaine
température d'utilisation:
-20...105 °C
résistance à la traction:
0 N
résistant aux UV:
Non
poli à l'intérieur:
Oui
poli à l'extérieur:
Oui
flexibilité:
flexible
couleur:
noir
homologation selon DIN EN 61386-23:
Non
homologation selon UR:
Oui
homologation selon N:
Non
homologation selon CSA:
Oui
Les Atouts de l'article:
Les tubes non rétractables en PVC TV105-3M20Y isolent et protègent les fils conducteurs, faisceaux de câbles, joints soudés et composants d'équipements électriques et électroniques. Universel, flexible et non rétractable. Résistant à la chaleur et à l'humidité. Inflammabilité : Conforme à la norme UL 224 VW-1. Tension nominale : 300 V. Matériau : PVC. Plage de températures d'utilisation continue : –20 °C à 105 °C. Taille nominale : 3 AWG, 6,32 mm × 304,8 mm, de coloris noir. 1 unité/pack.





