Panduit - Rouleau tube PVC non rétractable;Transparent;dia. nom. 6 AWG;long. 304,8m;Cdt.1 - TV105-6MY

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 5.5 mm
diamètre intérieur - 4.5 mm
matériau - PVC
rayon de courbure, statique - 0 mm
indice de protection (IP) - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Tube PVC non-rétractable
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983452408
Réf. Sonepar
00156045240
Réf. Fournisseur
TV105-6MY
Marque
Panduit
diamètre externe:
5.5 mm
diamètre intérieur:
4.5 mm
matériau:
PVC
rayon de courbure, statique:
0 mm
indice de protection (IP):
autre
sans halogène:
Non
diamètre nominal:
4.5 mm
résistance à la compression:
0 N
diamètre nominal en pouces:
autre
matériau de l'hélice:
autre
matériau d’enrobage:
sans gaine
température d'utilisation:
-20...105 °C
résistance à la traction:
0 N
résistant aux UV:
Non
poli à l'intérieur:
Oui
poli à l'extérieur:
Oui
flexibilité:
flexible
couleur:
autre
homologation selon DIN EN 61386-23:
Non
homologation selon UR:
Oui
homologation selon N:
Non
homologation selon CSA:
Oui
Les Atouts de l'article:
Tubes en PVC non rétractables, 6 AWG, diamètre intérieur 0,17" (4,52 mm), tension nominale 300, transparent.


