Panduit - Round Hole Duct, PVC,1.5X4X6',LGray - D1.5X4LG6


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- hauteur - 104.1 mm 
- largeur - 44.5 mm 
- couleur - gris 
- type de fixation - perforation du fond 
- sans halogène - Non 
Emballage et conditions
- 6 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
Goulottes de câblage et accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983211159
Réf. Sonepar
00156021115
Réf. Fournisseur
D1.5X4LG6
Marque
Panduit
hauteur:
104.1 mm
largeur:
44.5 mm
couleur:
gris
type de fixation:
perforation du fond
sans halogène:
Non
matériau:
PVC
finition de paroi latérale:
poinçonnage à trous/fentes
autoextinguible:
Oui
flexible:
Non
section transversale utile:
3.871 mm²
avec partie supérieure:
Non
Les Atouts de l'article:
La goulotte de câble à trou rond en PVC sans plomb D1.5X4LG6 Panduct est conçue avec plusieurs rangées de trous pour retenir et soutenir le fil à des hauteurs et des positions variables. Indice d'inflammabilité V-0 selon UL 94 avec une température d'utilisation continue reconnue UL jusqu'à 50 °C. Trous de montage fournis. PVC sans plomb. 104,1 mm × 44,5 mm et 1,83 m de long. Coloris gris clair. 6 unités par package.




