Panduit - Round Hole Duct,PVC,2X2X6',White - D2X2WH6

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Round Hole Duct,PVC,2X2X6',White

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 53.8 mm

  • largeur - 57.2 mm

  • longueur - 1828.8 mm

  • couleur - blanc

  • type de fixation - perforation du fond

Emballage et conditions

  • 6 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Goulottes de câblage et accessoires

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983212408

Réf. Sonepar

00156021240

Réf. Fournisseur

D2X2WH6

Marque

Panduit

hauteur:

53.8 mm

largeur:

57.2 mm

longueur:

1828.8 mm

couleur:

blanc

type de fixation:

perforation du fond

sans halogène:

Non

matériau:

PVC

diamètre:

11.2 mm

largeur de rainure:

5 mm

finition de paroi latérale:

poinçonnage à trous/fentes

autoextinguible:

Oui

flexible:

Non

avec partie supérieure:

Non

Round Hole Duct,PVC,2X2X6',White

Les Atouts de l'article:

Goulotte de câblage à trous ronds. Base et couvre vendu séparément.