Panduit - Round Hole Duct,PVC,2X4X6',Black - D2X4BL6


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- hauteur - 104.1 mm 
- largeur - 57.2 mm 
- longueur - 1828.8 mm 
- couleur - noir 
- type de fixation - perforation du fond 
Emballage et conditions
- 6 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
Goulottes de câblage et accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983212606
Réf. Sonepar
00156021260
Réf. Fournisseur
D2X4BL6
Marque
Panduit
hauteur:
104.1 mm
largeur:
57.2 mm
longueur:
1828.8 mm
couleur:
noir
type de fixation:
perforation du fond
sans halogène:
Non
matériau:
PVC
diamètre:
11.2 mm
largeur de rainure:
5 mm
finition de paroi latérale:
poinçonnage à trous/fentes
autoextinguible:
Oui
flexible:
Non
avec partie supérieure:
Non
Les Atouts de l'article:
Goulotte de câblage à couvercle affleurant Panduct™ à trous ronds de type D, largeur 2 x hauteur 4, longueur 6', PVC, noir.


