Panduit - Round Hole Duct,PVC,2X4X6',LGray - D2X4LG6

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 104.1 mm

  • largeur - 57.2 mm

  • couleur - gris

  • type de fixation - perforation du fond

  • sans halogène - Non

Emballage et conditions

  • 6 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Goulottes de câblage et accessoires

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983212651

Réf. Sonepar

00156021265

Réf. Fournisseur

D2X4LG6

Marque

Panduit

hauteur:

104.1 mm

largeur:

57.2 mm

couleur:

gris

type de fixation:

perforation du fond

sans halogène:

Non

matériau:

PVC

finition de paroi latérale:

poinçonnage à trous/fentes

autoextinguible:

Oui

flexible:

Non

section transversale utile:

5.161 mm²

avec partie supérieure:

Non

Round Hole Duct,PVC,2X4X6',LGray

Les Atouts de l'article:

La goulotte de câble à trou rond en PVC sans plomb D2X4LG6 Panduct est conçue avec plusieurs rangées de trous pour retenir et soutenir le fil à des hauteurs et des positions variables. Indice d'inflammabilité V-0 selon UL 94 avec une température d'utilisation continue reconnue UL jusqu'à 50 °C. Trous de montage fournis. PVC sans plomb. 104,1 mm x 57,2 mm et 1,83 m de long. Couvercle vendu séparément. Coloris gris clair. 6 unités par package.