Panduit - Round Hole Duct,PVC,3X4X6',White - D3X4WH6

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Round Hole Duct,PVC,3X4X6',White

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 104.1 mm

  • largeur - 82.6 mm

  • longueur - 1828.8 mm

  • couleur - blanc

  • type de fixation - perforation du fond

Emballage et conditions

  • 6 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Goulottes de câblage et accessoires

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983213450

Réf. Sonepar

00156021345

Réf. Fournisseur

D3X4WH6

Réf. Commerciale

Panduit

hauteur:

104.1 mm

largeur:

82.6 mm

longueur:

1828.8 mm

couleur:

blanc

type de fixation:

perforation du fond

sans halogène:

Non

matériau:

PVC

diamètre:

11.2 mm

largeur de rainure:

5 mm

finition de paroi latérale:

poinçonnage à trous/fentes

autoextinguible:

Oui

flexible:

Non

avec partie supérieure:

Non

Round Hole Duct,PVC,3X4X6',White

Les Atouts de l'article:

Goulotte de câblage à trous ronds. Base et couvre vendu séparément.