Panduit - Round Hole Duct,PVC,4X4X6',Black - D4X4BL6

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Round Hole Duct,PVC,4X4X6',Black

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 104.1 mm

  • largeur - 108 mm

  • longueur - 1828.8 mm

  • couleur - noir

  • type de fixation - perforation du fond

Emballage et conditions

  • 6 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Goulottes de câblage et accessoires

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983213955

Réf. Sonepar

00156021395

Réf. Fournisseur

D4X4BL6

Marque

Panduit

hauteur:

104.1 mm

largeur:

108 mm

longueur:

1828.8 mm

couleur:

noir

type de fixation:

perforation du fond

sans halogène:

Non

matériau:

PVC

diamètre:

11.2 mm

largeur de rainure:

5 mm

finition de paroi latérale:

poinçonnage à trous/fentes

autoextinguible:

Oui

flexible:

Non

avec partie supérieure:

Non

Round Hole Duct,PVC,4X4X6',Black

Les Atouts de l'article:

Goulotte de câblage à couvercle affleurant Panduct™ à trous ronds de type D, largeur 4 x hauteur 4, longueur 6', PVC, noir.