Panduit - Rounded Edge Mutiple Tie Plate, 4 Bundle - MTPC4H-E10-C39

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Rounded Edge Mutiple Tie Plate, 4 Bundle

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 167.5 mm

  • largeur - 16 mm

  • adapté à une largeur de collier jusqu'à - 7.6 mm

  • type de fixation - visser et river

  • couleur - incolore

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Embases pour colliers de câblage

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983008322

Réf. Sonepar

00156300832

Réf. Fournisseur

MTPC4H-E10-C39

Réf. Commerciale

Panduit

longueur:

167.5 mm

largeur:

16 mm

adapté à une largeur de collier jusqu'à:

7.6 mm

type de fixation:

visser et river

couleur:

incolore

hauteur:

5.2 mm

pour diamètre max. du faisceau:

262 mm

diamètre trou de fixation:

5.2 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyamide

température d'utilisation:

-60...125 °C

Rounded Edge Mutiple Tie Plate, 4 Bundle

Les Atouts de l'article:

La plaque de serrage multiple à rebords arrondis de couleur naturelle peut supporter quatre faisceaux et elle est utilisée avec des colliers de serrage miniatures, intermédiaires, standard, standard-larges, mi-larges et larges. Elle se fixe à l'aide de vis #10 (M5) et est fabriquée en polyamide thermostabilisé 6-6, ce qui augmente sa résistance mécanique et thermique tout en la rendant plus résistante à l'usure et plus rigide. Elle est conçue pour les environnements intérieurs et est vendue en packages de 100.