Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mardi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Panduit - Rounded Edge Mutiple Tie Plate, 6 Bundle - MTPC6H-E10-C39

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Rounded Edge Mutiple Tie Plate, 6 Bundle

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 243.7 mm

  • largeur - 16 mm

  • adapté à une largeur de collier jusqu'à - 7.6 mm

  • type de fixation - visser et river

  • couleur - incolore

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Embases pour colliers de câblage

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983008346

Réf. Sonepar

00156300834

Réf. Fournisseur

MTPC6H-E10-C39

Marque

Panduit

longueur:

243.7 mm

largeur:

16 mm

adapté à une largeur de collier jusqu'à:

7.6 mm

type de fixation:

visser et river

couleur:

incolore

hauteur:

5.2 mm

pour diamètre max. du faisceau:

262 mm

diamètre trou de fixation:

5.2 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyamide

température d'utilisation:

-60...125 °C

Rounded Edge Mutiple Tie Plate, 6 Bundle

Les Atouts de l'article:

Plusieurs Plaque de Fixation