Panduit - RTC Bracket Wide 90 Degreee with M10 Mou - RTCBE90S10-C


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 61.2 mm
largeur - 63.5 mm
type de fixation - visser et river
couleur - gris
hauteur - 43.2 mm
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0613056835689
Réf. Sonepar
00156683568
Réf. Fournisseur
RTCBE90S10-C
Réf. Commerciale
Panduit
longueur:
61.2 mm
largeur:
63.5 mm
type de fixation:
visser et river
couleur:
gris
hauteur:
43.2 mm
diamètre trou de fixation:
10 mm
matériau:
métal
qualité du matériau:
acier