Panduit - RTC Bracket Wide with M10 Mount - RTCBES10-TL

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 89.3 mm

  • largeur - 63.5 mm

  • type de fixation - visser et river

  • couleur - gris

  • hauteur - 4.1 mm

Emballage et conditions

  • 250 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056826748

Réf. Sonepar

00156682674

Réf. Fournisseur

RTCBES10-TL

Marque

Panduit

longueur:

89.3 mm

largeur:

63.5 mm

type de fixation:

visser et river

couleur:

gris

hauteur:

4.1 mm

diamètre trou de fixation:

10 mm

matériau:

métal

qualité du matériau:

acier

RTC Bracket Wide with M10 Mount