Panduit - Ruban type rubalise;"CAUTION FIBER OPTIC";76mmx305m;noir sur orange;Cdt.1 - HTDU3O-FO

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Ruban type rubalise;"CAUTION FIBER OPTIC";76mmx305m;noir sur orange;Cdt.1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • imprimé - texte/symboles

  • couleur - orange

  • longueur - 304.8 m

  • résistant aux produits chimiques - Oui

  • détectable - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983973354

Réf. Sonepar

00156097335

Réf. Fournisseur

HTDU3O-FO

Marque

Panduit

imprimé:

texte/symboles

couleur:

orange

longueur:

304.8 m

résistant aux produits chimiques:

Oui

détectable:

Oui

largeur:

80.51 mm

Ruban type rubalise;"CAUTION FIBER OPTIC";76mmx305m;noir sur orange; Cdt.1

Les Atouts de l'article:

Ruban adhésif danger souterrain, hauteur 3,00" x longueur 1000', 'Caution fiber optic cable buried below' (légende), aluminium laminé détectable, noir/orange, 1 pc.