Panduit - S and N Style 800mmW x 1200mmD Top Hat - SNTH82B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 800 mm
hauteur - 236 mm
longueur - 1238 mm
modèle - autre
traitement de la surface - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983074037
Réf. Sonepar
00156307403
Réf. Fournisseur
SNTH82B
Marque
Panduit
largeur:
800 mm
hauteur:
236 mm
longueur:
1238 mm
modèle:
autre
traitement de la surface:
autre
adapté à la largeur du système de support de câble:
800...800 mm
matériau:
acier
angle:
0...0 °
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre
couleur:
autre
numéro RAL:
9005
Les Atouts de l'article:
Système d'acheminement des câbles sur le dessus de l'armoire pour armoire de type S et N Net-Access de (L) 800 mm x 1 200 mm. Protège, achemine et organise de grandes quantités de câbles qui entrent et sortent de n'importe quelle armoire. Couleur : Noir.


