Panduit - S Type Cable Management Bracket 6 Full L - S2BRK6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - composant de bras de support
matériau - métal
largeur - 185.5 mm
hauteur - 1847 mm
profondeur - 19 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Attaches PDU et guide-câble
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983670956
Réf. Sonepar
00156367095
Réf. Fournisseur
S2BRK6
Marque
Panduit
modèle:
composant de bras de support
matériau:
métal
largeur:
185.5 mm
hauteur:
1847 mm
profondeur:
19 mm
capacité de charge max.:
23 kg
couleur:
noir
numéro RAL:
9005
S Type Cable Management Bracket 6 Full L
Les Atouts de l'article:
Le support de guidage de câbles est conçu pour une utilisation avec les armoires de type S Net-Access™. Il mesure 152,4 mm de large et couvre toute la longueur. A utiliser sur les armoires de 42 U à 51 U. De coloris noir.
Les Atouts de l'article:
Le support de guidage de câbles est conçu pour une utilisation avec les armoires de type S Net-Access™. Il mesure 152,4 mm de large et couvre toute la longueur. A utiliser sur les armoires de 42 U à 51 U. De coloris noir.





