Panduit - Safety Tool Bag, 18.00" (W) x 11.00" (H) - PSL-BG


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - élément de verouillage
matériau - autre
longueur totale - 457.2 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Consignation
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983719358
Réf. Sonepar
00156371935
Réf. Fournisseur
PSL-BG
Réf. Commerciale
Panduit
type d'accessoire/pièce détachée:
élément de verouillage
matériau:
autre
longueur totale:
457.2 mm
Safety Tool Bag, 18.00" (W) x 11.00" (H)
Les Atouts de l'article:
Sac d'outils de sécurité, 18,00" (l) x 11,00" (h) x 11,00" (p) (457,2 x 279,4 x 279,4 mm), matériau en polyester rouge/noir.
Les Atouts de l'article:
Sac d'outils de sécurité, 18,00" (l) x 11,00" (h) x 11,00" (p) (457,2 x 279,4 x 279,4 mm), matériau en polyester rouge/noir.