Panduit - SC APC Simpl Fiber Optic Adapter AG (Zir - FASSCZAG-L


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au type de fibre - monomode
type de connecteur raccordement 1 - SC
type de connecteur raccordement 2 - SC
type de fixation - à clipser
couleur - vert
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SC inserts
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983593088
Réf. Sonepar
00156359308
Réf. Fournisseur
FASSCZAG-L
Réf. Commerciale
Panduit
adapté au type de fibre:
monomode
type de connecteur raccordement 1:
SC
type de connecteur raccordement 2:
SC
type de fixation:
à clipser
couleur:
vert
matériau du boîtier/corps:
plastique
matériau du manchon:
céramique
finition APC:
Oui
Les Atouts de l'article:
L'adaptateur SC/APC Simplex connecte deux paires de connecteurs SC/APC en un espace de module. Il possède un adaptateur de fibre monomode APC vert et des manchons fendus en zircone. Cette référence (se terminant en -L) est un pack contenant 50 adaptateurs.