Panduit - SC Dupl (BL) Adapter (BL) Module Assy (Z - CMDBLSCZBL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au type de fibre - multimode
type de connecteur raccordement 1 - SC duplex
type de connecteur raccordement 2 - SC duplex
type de fixation - à clipser
couleur - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056733213
Réf. Sonepar
00156673321
Réf. Fournisseur
CMDBLSCZBL
Marque
Panduit
adapté au type de fibre:
multimode
type de connecteur raccordement 1:
SC duplex
type de connecteur raccordement 2:
SC duplex
type de fixation:
à clipser
couleur:
noir
matériau du boîtier/corps:
plastique
matériau du manchon:
céramique
finition APC:
Non
version UPC:
Oui
Les Atouts de l'article:
L'adaptateur Mini-Com™ Multimode Duplex SC est un adaptateur de petit format avec pinces de retenue pour panneau intégré compatible TIA/EIA-605 FOCIS-10. Il connecte deux paires de connecteurs SC dans un espace de module et présente un adaptateur fibre de coloris noir et un module de coloris noir, ainsi que des manchons fendus en zircone.


