Panduit - SC Dupl (BU) Adapter (EW) Module Assy (Z - CMDBUSCZEW

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - SC Dupl (BU) Adapter (EW) Module Assy (Z

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de construction - droit

  • type de connecteur - autre

  • catégorie - autre

  • modèle - jack/jack

  • type de fixation - à clipser

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

0074983855193

Réf. Sonepar

00156385519

Réf. Fournisseur

CMDBUSCZEW

Réf. Commerciale

Panduit

type de construction:

droit

type de connecteur:

autre

catégorie:

autre

modèle:

jack/jack

type de fixation:

à clipser

blindé:

Non

SC Dupl (BU) Adapter (EW) Module Assy (Z

Les Atouts de l'article:

Fourni avec un module fibre optique SC Duplex adaptateur Céramique zirconium avec manches Split Mirror.