Panduit - SC Dupl (EI) Adapter (EW) Module Assy (Z - CMDEISCZEW


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de construction - droit
type de connecteur - autre
catégorie - autre
modèle - jack/jack
type de fixation - à clipser
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Adaptateur SC Modules
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983855186
Réf. Sonepar
00156385518
Réf. Fournisseur
CMDEISCZEW
Réf. Commerciale
Panduit
type de construction:
droit
type de connecteur:
autre
catégorie:
autre
modèle:
jack/jack
type de fixation:
à clipser
blindé:
Non
Les Atouts de l'article:
Fourni avec un module fibre optique SC Duplex adaptateur Céramique zirconium avec manches Split Mirror.