Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Panduit - SC Dupl (EI) Adapter (IG) Module Assy (Z - CMDEISCZIG

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - SC Dupl (EI) Adapter (IG) Module Assy (Z

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de construction - droit

  • type de connecteur - autre

  • catégorie - autre

  • modèle - jack/jack

  • type de fixation - à clipser

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

0074983845224

Réf. Sonepar

00156384522

Réf. Fournisseur

CMDEISCZIG

Marque

Panduit

type de construction:

droit

type de connecteur:

autre

catégorie:

autre

modèle:

jack/jack

type de fixation:

à clipser

blindé:

Non

SC Dupl (EI) Adapter (IG) Module Assy (Z

Les Atouts de l'article:

Fourni avec un module fibre optique SC Duplex adaptateur Céramique zirconium avec manches Split Mirror.