Panduit - SC Dupl Fiber Optic Adapter 10 GbE AQ (Z - FADSCZAQ-L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de connecteur raccordement 1 - SC duplex
type de fixation - à clipser
couleur - turquoise (cyan)
matériau du boîtier/corps - plastique
matériau du manchon - céramique
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SC inserts
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983376087
Réf. Sonepar
00156337608
Réf. Fournisseur
FADSCZAQ-L
Marque
Panduit
type de connecteur raccordement 1:
SC duplex
type de fixation:
à clipser
couleur:
turquoise (cyan)
matériau du boîtier/corps:
plastique
matériau du manchon:
céramique
finition APC:
Non
Les Atouts de l'article:
L'adaptateur SC Duplex connecte deux paires de connecteurs SC en un espace de module. Il possède un adaptateur de fibre multimode aqua et des manchons fendus en zircone. Cette référence (se terminant en -L) est un pack contenant 50 adaptateurs.


