Panduit - SC Dupl (GR) Adapter (BL) Module Assy (Z - CMDAGSCZBL


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de connecteur raccordement 1 - SC
type de fixation - à clipser
couleur - turquoise (cyan)
matériau du boîtier/corps - plastique
matériau du manchon - céramique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Modules adaptateurs SC
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983592975
Réf. Sonepar
00156359297
Réf. Fournisseur
CMDAGSCZBL
Réf. Commerciale
Panduit
type de connecteur raccordement 1:
SC
type de fixation:
à clipser
couleur:
turquoise (cyan)
matériau du boîtier/corps:
plastique
matériau du manchon:
céramique
finition APC:
Non
Les Atouts de l'article:
L'adaptateur SC/APC Duplex monomode Mini-Com™, coloris vert, est un adaptateur de petit format avec pinces de retenue pour panneau intégré compatible TIA/EIA-605 FOCIS-10. Il connecte deux paires de connecteurs SC/APC de coloris vert dans un espace de module et présente un adaptateur fibre APC de coloris vert et un module de coloris noir, ainsi que des manchons fendus en zircone.