Panduit - SC Simpl (BU) Adapter (BL) Module (Zirc) - CMSBUSCZBL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au type de fibre - monomode
type de connecteur raccordement 1 - SC
type de connecteur raccordement 2 - SC
type de fixation - à clipser
couleur - bleu
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Adaptateur SC Modules
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983832453
Réf. Sonepar
00156383245
Réf. Fournisseur
CMSBUSCZBL
Marque
Panduit
adapté au type de fibre:
monomode
type de connecteur raccordement 1:
SC
type de connecteur raccordement 2:
SC
type de fixation:
à clipser
couleur:
bleu
matériau du boîtier/corps:
plastique
matériau du manchon:
céramique
finition APC:
Non
version UPC:
Oui
Les Atouts de l'article:
L'adaptateur SC Simplex monomode Mini-Com™ est un adaptateur de petit format avec pinces de retenue pour panneau intégré compatible TIA/EIA-605 FOCIS-10. Il connecte deux connecteurs SC dans un espace de module et présente un adaptateur de fibre SC Simplex bleu et un module de coloris noir, ainsi que des manchons fendus en zircone.


