Panduit - SC Simpl (BU) Adapter (BU) Module (Zirc) - CMSBUSCZBU

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - SC Simpl (BU) Adapter (BU) Module (Zirc)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de connecteur raccordement 1 - SC

  • type de fixation - à clipser

  • couleur - bleu

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • matériau du manchon - céramique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

0074983832439

Réf. Sonepar

00156383243

Réf. Fournisseur

CMSBUSCZBU

Réf. Commerciale

Panduit

type de connecteur raccordement 1:

SC

type de fixation:

à clipser

couleur:

bleu

matériau du boîtier/corps:

plastique

matériau du manchon:

céramique

finition APC:

Non

SC Simpl (BU) Adapter (BU) Module (Zirc)

Les Atouts de l'article:

L'adaptateur SC Simplex monomode Mini-Com™ est un adaptateur de petit format avec pinces de retenue pour panneau intégré compatible TIA/EIA-605 FOCIS-10. Il connecte deux connecteurs SC dans un espace de module et présente un adaptateur de fibre SC Simplex bleu et un module de coloris bleu, ainsi que des manchons fendus en zircone.