Panduit - SC Simpl (EI) Adapter (BU) Module (Zirc) - CMSEISCZBU

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - SC Simpl (EI) Adapter (BU) Module (Zirc)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de construction - droit

  • type de connecteur - autre

  • catégorie - autre

  • modèle - prise/prise

  • type de fixation - à clipser

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

0074983844937

Réf. Sonepar

00156384493

Réf. Fournisseur

CMSEISCZBU

Réf. Commerciale

Panduit

type de construction:

droit

type de connecteur:

autre

catégorie:

autre

modèle:

prise/prise

type de fixation:

à clipser

blindé:

Non

SC Simpl (EI) Adapter (BU) Module (Zirc)