Panduit - SC Simpl (EI) Adapter (EI) Module (Zirc) - CMSEISCZEI


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au type de fibre - multimode
type de connecteur raccordement 1 - SC
type de connecteur raccordement 2 - SC
type de fixation - à clipser
couleur - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Adaptateur SC Modules
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983844906
Réf. Sonepar
00156384490
Réf. Fournisseur
CMSEISCZEI
Réf. Commerciale
Panduit
adapté au type de fibre:
multimode
type de connecteur raccordement 1:
SC
type de connecteur raccordement 2:
SC
type de fixation:
à clipser
couleur:
autre
matériau du boîtier/corps:
plastique
matériau du manchon:
céramique
finition APC:
Non
version UPC:
Oui
Les Atouts de l'article:
L'adaptateur SC Simplex multimode Mini-Com™ est un adaptateur de petit format avec pinces de retenue pour panneau intégré compatible TIA/EIA-605 FOCIS-10. Il connecte deux connecteurs SC dans un espace de module et présente un adaptateur de fibre SC Simplex de coloris ivoire électrique et un module de coloris ivoire électique, ainsi que des manchons fendus en zircone.