Panduit - Screw-on Beam Clamp for up to 1/2" Flang - PBC812M


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fixation - visser
type de raccordement/élément de construction - borne
adapté à l'épaisseur de bride - 12.7...12.7 mm
matériau - acier
traitement de la surface - autre
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Supports pour câbles et conduits
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983629008
Réf. Sonepar
00156362900
Réf. Fournisseur
PBC812M
Réf. Commerciale
Panduit
type de fixation:
visser
type de raccordement/élément de construction:
borne
adapté à l'épaisseur de bride:
12.7...12.7 mm
matériau:
acier
traitement de la surface:
autre
diamètre du tube/câble:
12.7...19.1 mm
Les Atouts de l'article:
Collier de serrage à visser pour bride jusqu'à 1/2" avec clip de conduit 1/2" - 3/4", capacité de charge statique : 100 livres.