Panduit - Screw-on Beam Clamp for up to 1/2" Flang - PBC812MSM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fixation - visser
type de raccordement/élément de construction - borne
adapté à l'épaisseur de bride - 12.7...12.7 mm
matériau - acier
traitement de la surface - autre
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Supports pour câbles et conduits
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983629022
Réf. Sonepar
00156362902
Réf. Fournisseur
PBC812MSM
Marque
Panduit
type de fixation:
visser
type de raccordement/élément de construction:
borne
adapté à l'épaisseur de bride:
12.7...12.7 mm
matériau:
acier
traitement de la surface:
autre
diamètre du tube/câble:
12.7...19.1 mm
Les Atouts de l'article:
Collier de serrage à visser pour bride jusqu'à 1/2" avec clip de conduit 1/2" - 3/4", montage latéral, capacité de charge statique : 25 livres.


