Panduit - Self-Laminating Cable Marker Holder, 3"x - SLCT-OR

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Self-Laminating Cable Marker Holder, 3"x

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • longueur - 33.3 mm

  • largeur - 76.2 mm

  • type - à paroi mince

  • crantage - sans

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983760343

Réf. Sonepar

00156076034

Réf. Fournisseur

SLCT-OR

Réf. Commerciale

Panduit

modèle:

autre

longueur:

33.3 mm

largeur:

76.2 mm

type:

à paroi mince

crantage:

sans

matériau:

plastique

couleur:

orange

fluorescent:

Non

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

autre

Self-Laminating Cable Marker Holder, 3"x

Les Atouts de l'article:

Le porte-marqueur de câble plastifié de couleur orange mesure 3,00" de large x 1,31" de haut. Il est en vinyle plastifié et est vendu à l'unité, paquets de 25 étiquettes.