Panduit - SFP+ 10Gig Direct Attach Passive Copper - PSF1PZA1MBL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
catégorie - autre
type de câble - autre
longueur - 1 m
type de connecteur raccordement 1 - autre
type de connecteur raccordement 2 - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056775800
Réf. Sonepar
00156677580
Réf. Fournisseur
PSF1PZA1MBL
Marque
Panduit
catégorie:
autre
type de câble:
autre
longueur:
1 m
type de connecteur raccordement 1:
autre
type de connecteur raccordement 2:
autre
couleur de gaine:
noir
douille de protection contre le ployage:
enfiché
protection du levier d'arrêt:
Non
couleur de la douille de protection contre le ployage:
autre
finition ignifugée:
Oui
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
construction de câbles:
autre
dimension AWG:
30
brochage:
autre
Les Atouts de l'article:
Cet assemblage passif de câbles en cuivre à fixation directe présente des connecteurs modulaires passifs SFP+ 10G raccordés en usine sur chaque extrémité. L'assemblage haut débit à 2 paires 30 AWG comprend un câble Twinax, est de coloris noir et mesure 1 mètre de long.





