Panduit - SFP28 25Gig Direct Attach Passive Copper - PSF2PZA3MBL

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • catégorie - autre

  • type de câble - autre

  • longueur - 3 m

  • type de connecteur raccordement 1 - autre

  • type de connecteur raccordement 2 - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056775930

Réf. Sonepar

00156677593

Réf. Fournisseur

PSF2PZA3MBL

Réf. Commerciale

Panduit

catégorie:

autre

type de câble:

autre

longueur:

3 m

type de connecteur raccordement 1:

autre

type de connecteur raccordement 2:

autre

couleur de gaine:

noir

douille de protection contre le ployage:

enfiché

protection du levier d'arrêt:

Non

couleur de la douille de protection contre le ployage:

autre

finition ignifugée:

Oui

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

construction de câbles:

autre

dimension AWG:

30

brochage:

autre

SFP28 25Gig Direct Attach Passive Copper

Les Atouts de l'article:

Cet assemblage passif de câbles en cuivre à fixation directe présente des connecteurs modulaires passifs SFP28 25G raccordés en usine sur chaque extrémité. L'assemblage haut débit à 2 paires 30 AWG comprend un câble Twinax, est de coloris noir et mesure 3 mètres de long.