Panduit - SFQ Cassette OM5 1 MPO/6 Dup LC Ultra IL - FQWA-12-10U

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fibre - multimode 50/125
classe de fibre - OM5
finition APC - Non
couleur - noir
avec nombre de coupleurs/adaptateurs - 6
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056834002
Réf. Sonepar
00156683400
Réf. Fournisseur
FQWA-12-10U
Marque
Panduit
type de fibre:
multimode 50/125
classe de fibre:
OM5
finition APC:
Non
couleur:
noir
avec nombre de coupleurs/adaptateurs:
6
avec plaque frontale:
Oui
avec boîtier:
Oui
avec pigtails:
Non
hauteur:
21 mm
largeur:
106 mm
profondeur:
128 mm
Les Atouts de l'article:
La cassette de fibres QuickNet™ SFQ est une cassette OM5 MPO-LC et prend en charge 12 fibres au total. Ce produit offre une perte d'insertion standard et utilise la polarité de méthode A. La cassette dispose d'un capot noir avec un connecteur MPO noir et de 6 adaptateurs LC de coloris citron vert avec bouchons antipoussière.


