Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Panduit - Shielded CAT6A Jack Module for Marine Ca - CJSM6X88TG

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Shielded CAT6A Jack Module for Marine Ca

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de connecteur - RJ45 8(8)

  • catégorie - 6A (IEC)

  • blindé - Oui

  • type de connexion - contact pour connexion autodénudante

  • modèle - jack

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Module jack protégé pour câble sous-marin

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983369522

Réf. Sonepar

00156336952

Réf. Fournisseur

CJSM6X88TG

Marque

Panduit

type de connecteur:

RJ45 8(8)

catégorie:

6A (IEC)

blindé:

Oui

type de connexion:

contact pour connexion autodénudante

modèle:

jack

outil spécial requis:

Non

adapté à un câble rond:

Oui

adapté à un câble plat:

Non

adapté à un conducteur multibrins:

Non

adapté à un conducteur massif:

Oui

couleur:

noir

plage AWG:

26...22

Shielded CAT6A Jack Module for Marine Ca

Les Atouts de l'article:

Le module jack Mini-Com™ catégorie 6A blindé RJ45 TG Marine est conçu pour raccorder un câble blindé à 4 paires torsadées marine de 22-26 AWG. Chaque module est testé à 100 % en usine pour dépasser les exigences standard du secteur. Le raccordement de style TG supprime le besoin d'outil de raccordement. Chaque jack dispose d'un numéro de série individuel à des fins de traçabilité et est compatible avec les panneaux de brassage modulaires et les plaques frontales Mini-Com.