Panduit - Shielded Cat6A Plug Package Qty 100 Ca - SPS6X88-C


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de connecteur - autre
catégorie - 6A (IEC)
blindé - Non
type de connexion - contact pour connexion autodénudante
modèle - prise (Plug)
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Prise modulaire
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0613056001398
Réf. Sonepar
00156600139
Réf. Fournisseur
SPS6X88-C
Réf. Commerciale
Panduit
type de connecteur:
autre
catégorie:
6A (IEC)
blindé:
Non
type de connexion:
contact pour connexion autodénudante
modèle:
prise (Plug)
outil spécial requis:
Non
adapté à un câble rond:
Oui
adapté à un câble plat:
Oui
adapté à un conducteur multibrins:
Non
adapté à un conducteur massif:
Oui
couleur:
incolore
plage AWG:
23...24
Les Atouts de l'article:
Prise modulaire, à utiliser avec Cat 6a, 23-24 AWG, paquet de 100 unités.