Panduit - Shielded DIN Rail Mount Adapter with lab - CADIN1IG-S

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • catégorie - autre

  • direction de sortie - droit

  • montage apparent - Non

  • couleur - gris

  • montage encastré - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Adaptateur pour montage sur rail

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0613056759435

Réf. Sonepar

00156675943

Réf. Fournisseur

CADIN1IG-S

Marque

Panduit

catégorie:

autre

direction de sortie:

droit

montage apparent:

Non

couleur:

gris

montage encastré:

Non

indice de protection (IP):

autre

encastrement de canal:

Oui

citerne au sol/montage en sous-sol:

Non

type de fixation:

Rail DIN

composition:

mécanisme seul

avec jacks/coupleurs:

Non

adapté au nombre de jacks/coupleurs:

1

numéro RAL:

7035

type de connexion:

autre

jacks blindés:

Oui

boîtier blindé:

Non

raccordement de mise à la terre séparé:

Non

avec zone de texte:

Oui

compatible avec des couvercles tiers:

Oui

décharge séparée de câble de traction:

Non

type de montage raccordement de blindage:

clip

avec protection contre la poussière:

Non

avec résistance terminale:

Non

codage mécanique:

Non

code couleur:

Non

largeur d'appareil:

19 mm

hauteur d'appareil:

40.7 mm

profondeur d'appareil:

48.1 mm

Shielded DIN Rail Mount Adapter with lab

Les Atouts de l'article:

L'adaptateur blindé Mini-Com pour montage sur rail DIN peut être monté sur un rail DIN standard de 35 mm et accueillir n'importe quel module Mini-Com à port unique. Il est de coloris gris international et comprend une étiquette ainsi qu'un porte-étiquette.