Panduit - Shielded DIN Rail Mount Adapter with lab - CADIN1BL-S

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
catégorie - autre
direction de sortie - droit
montage apparent - Non
couleur - noir
montage encastré - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Adaptateur pour montage sur rail
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0613056759442
Réf. Sonepar
00156675944
Réf. Fournisseur
CADIN1BL-S
Marque
Panduit
catégorie:
autre
direction de sortie:
droit
montage apparent:
Non
couleur:
noir
montage encastré:
Non
indice de protection (IP):
autre
encastrement de canal:
Oui
citerne au sol/montage en sous-sol:
Non
type de fixation:
Rail DIN
composition:
mécanisme seul
avec jacks/coupleurs:
Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs:
1
numéro RAL:
9011
type de connexion:
autre
jacks blindés:
Oui
boîtier blindé:
Non
raccordement de mise à la terre séparé:
Non
avec zone de texte:
Oui
compatible avec des couvercles tiers:
Oui
décharge séparée de câble de traction:
Non
type de montage raccordement de blindage:
clip
avec protection contre la poussière:
Non
avec résistance terminale:
Non
codage mécanique:
Non
code couleur:
Non
largeur d'appareil:
19 mm
hauteur d'appareil:
40.7 mm
profondeur d'appareil:
48.1 mm
Les Atouts de l'article:
L'adaptateur blindé Mini-Com pour montage sur rail DIN peut être monté sur un rail DIN standard de 35 mm et accueillir n'importe quel module Mini-Com à port unique. Il est de coloris noir et comprend une étiquette ainsi qu'un porte-étiquette.






