Panduit - Shielded Single Pair Ethernet plug 2 wir - SP-1LSA22BL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de connecteur - autre
catégorie - autre
blindé - Oui
type de connexion - contact pour connexion autodénudante
modèle - prise (Plug)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056794887
Réf. Sonepar
00156679488
Réf. Fournisseur
SP-1LSA22BL
Marque
Panduit
type de connecteur:
autre
catégorie:
autre
blindé:
Oui
type de connexion:
contact pour connexion autodénudante
modèle:
prise (Plug)
outil spécial requis:
Non
adapté à un câble rond:
Oui
adapté à un câble plat:
Non
adapté à un conducteur multibrins:
Non
adapté à un conducteur massif:
Oui
couleur:
argent
plage AWG:
18...18
Les Atouts de l'article:
Le connecteur protégé Ethernet à paire unique permet de raccorder facilement sur site un câble en cuivre protégé 18 AWG à paire unique, conforme aux normes ANSI/TIA-568.5 (provisoire), SP1 et IEC 61156-13/14 (provisoire). La prise est conforme à la norme IEC 63171-1 « type 1 » et offre des performances de classe IP20 selon la norme IEC SC48B.



