Panduit - Side Panels, Full Set, 1 Side, 45RU x 10 - XG-SPFS451W

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - porte de verrouillage

  • matériau - acier

  • couleur - blanc

  • indice de protection (IP) - IP43

  • finition de la surface - revêtement par poudre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056816008

Réf. Sonepar

00156681600

Réf. Fournisseur

XG-SPFS451W

Réf. Commerciale

Panduit

modèle:

porte de verrouillage

matériau:

acier

couleur:

blanc

indice de protection (IP):

IP43

finition de la surface:

revêtement par poudre

Degré de protection (NEMA):

1

Side Panels, Full Set, 1 Side, 45RU x 10