Panduit - Side Panels, Full Set, 1 Side, 45RU x 12 - XG-SPFS452W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - porte de verrouillage
matériau - acier
couleur - blanc
indice de protection (IP) - IP43
finition de la surface - revêtement par poudre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056816084
Réf. Sonepar
00156681608
Réf. Fournisseur
XG-SPFS452W
Marque
Panduit
modèle:
porte de verrouillage
matériau:
acier
couleur:
blanc
indice de protection (IP):
IP43
finition de la surface:
revêtement par poudre
Degré de protection (NEMA):
1





