Panduit - Side Waterfall for Wyr-Grid Pathway - WGSWF4BL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé
couleur - autre
maintien de fonction en cas d'incendie - Non
acier inoxydable, décapé - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Wyr-Grid et accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983971084
Réf. Sonepar
00156397108
Réf. Fournisseur
WGSWF4BL
Marque
Panduit
matériau:
plastique
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
couleur:
autre
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
autre
numéro RAL:
9005
Les Atouts de l'article:
La cascade latérale pour câbles Wyr-Grid™ s'utilise sur les systèmes de routage de câbles pour maintenir un rayon de courbure de 76 mm. Elle permet le passage de fibre optique, de câbles d'alimentation et de câbles de données en cuivre depuis le rack de câbles Wyr-Grid™. Elle se clipse sur une section de filière de 203 mm, 305 mm, 457 mm, 610 mm ou 762 mm sans aucun outil.






