Panduit - Sidewall, 4" High, Wyr-Grid, Black Powde - WGSW4BL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de raccordement - encliquetable
matériau - acier
couleur - autre
longueur - 30.5 mm
qualité du matériau - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Wyr-Grid et accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983878802
Réf. Sonepar
00156387880
Réf. Fournisseur
WGSW4BL
Marque
Panduit
type de raccordement:
encliquetable
matériau:
acier
couleur:
autre
longueur:
30.5 mm
qualité du matériau:
autre
Sidewall, 4" High, Wyr-Grid, Black Powde
Les Atouts de l'article:
Le support à paroi clipsable Wyr-Grid™ s'utilise dans les systèmes de routage de câbles afin de maintenir les câbles et peut s'attacher tout le long de la filière. Dimensions : H 175,3 mm × L 30,5 mm × l 94,2 mm.
Les Atouts de l'article:
Le support à paroi clipsable Wyr-Grid™ s'utilise dans les systèmes de routage de câbles afin de maintenir les câbles et peut s'attacher tout le long de la filière. Dimensions : H 175,3 mm × L 30,5 mm × l 94,2 mm.





